Thermal transfer printer labels, type B-533
Removable printer labels, B-533, THT-5-533-10, Poliestere, Acrilico, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 25,4×12,7 mm, 10000 labels/roll
Codice catalogo BRDY139550
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, removable polyester labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-533
- Colore:bianco
- Descrizione:Removable printer labels
- Dimensioni:25,4×12,7 mm
- Materiale:Poliestere
- Modello:THT-5-533-10
- Confezione:10000 labels/roll
- Adesivo:Acrilico



