Thermal transfer printer labels, type B-424
Printer labels, B-424, THT-21-424, Paper, Permanente, a base di gomma, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 76×910 mm, 1 label/roll
Codice catalogo BRDY030141
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
- Good contrast and smear resistance
Labels are ideally suited for use on smooth surfaces.
Specifiche
- Stampante:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-424
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:76×910 mm
- Materiale:Paper
- Seq:07
- Modello:THT-21-424
- Confezione:1 label/roll
- Adesivo:Permanente, a base di gomma
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



