Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready

pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready

Elettrodo per pH IDS, SenTix® Micro 900-P, predisposto per wireless, SenTix® Micro 900-P, 0 - 14, 0...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Filo di platino, 12/5×70/130 mm, Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
Catalog # 662-2129
Supplier:   WTW
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
Catalog # 662-2129
Supplier:  WTW
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready

Elettrodo per pH IDS, SenTix® Micro 900-P, predisposto per wireless, SenTix® Micro 900-P, 0 - 14, 0...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Filo di platino, 12/5×70/130 mm, Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless

Price
894.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be connected to an IDS cable or to a wireless module.

  • Intelligent: Electrodes are automatically recognized by the meter, each sensor is exactly identified
  • Digital: Measurement signals are processed digitally, providing very accurate data
  • Measurement integrity benchmarking of the electrodes by QSC (Quality Sensor Control)
  • IDS electrodes store their serial number and their calibration records
  • Wireless ready: Disturbing cables are no longer required

Ordering information: Electrodes are supplied with plug head but without cable or wireless module which need to be ordered separately.

Specifications
  • Connettore:
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
  • Ø×L:
    12/5×70/130 mm
  • Tipo:
    SenTix® Micro 900-P
  • Descrizione:
    Elettrodo per pH IDS, SenTix® Micro 900-P, predisposto per wireless
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    14
  • Diafr.:
    Filo di platino
  • Elettrolita:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatura:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1739
    AS/IDS-25, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 25 m
    25 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 727.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1733
    AS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 m
    1,5 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 163.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1734
    AS/IDS-3, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 3 m
    3 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 221.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1736
    AS/IDS-10, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 10 m
    10 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 280.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1737
    AS/IDS-15, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 15 m
    15 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 320.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1738
    AS/IDS-20, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 20 m
    20 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 350.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1740
    AS/IDS-40, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 40 m
    40 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’010.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1741
    AS/IDS-60, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 60 m
    60 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’210.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Lunghezza
    Availability
    Price
  • 662-1742
    AS/IDS-100, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 100 m
    100 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’570.00