Conduttimetri, da banco, FiveEasy™ F30/FiveEasy™ Plus FP30
Product Details & Documents
Strumenti da banco per misurazioni della conducibilità di alta qualità al semplice tocco di un pulsante. Il funzionamento intuitivo, il design elegante e le semplici funzioni di esportazione dei dati rendono questi misuratori semplici da impostare e utilizzare. Ideali per l'impiego nella lavorazione di alimenti e bibite, nel settore agricolo, ambientale, nell'industria e per scopi didattici.
- Robust ABS housing and large, well-structured display for easy viewing
- Compact design: Requires very little bench space in the lab
- Sensor holder can be easily removed and stored on the side of the meter after use
- Acoustic and visual endpoint signal
Solo modelli FiveEasy™ Plus (FP30):
- Esportazione diretta dei dati a una stampante o a un PC per ulteriori elaborazioni tramite porta RS232 o USB
- Capacità di memorizzazione di 200 misurazioni
Ordering information: F30-Meter (without electrode) is supplied with operating instructions (CD), QuickGuide, declaration of conformity, test certificate and power supply.
F30-Standard kit is supplied with instrument and accessories as F30-Meter, plus LE703 conductivity sensor and 1413 µs/cm and 12,88 mS/cm standard sachets (otw each).
FP30-Meter (without electrode) is supplied with operating instructions (CD), QuickGuide, declaration of conformity, test certificate and power supply.
FP30-Standard kit is supplied with instrument and accessories as FP30-Meter, plus LE703 conductivity sensor and 1413 µs/cm and 12,88 mS/cm standard sachets (two each).
Documents
Mettler FiveEasy
Product Literature
Specifications
- Descrizione:FP30-Meter (senza elettrodo)
- Precisione della conducibilità:±0,5% del valore misurato
- Calibrazione della conducibilità:1 punto (3 standard predefiniti, ingresso costante di cella manuale)
- Interfacce:Mini-DIN
- Risoluzione della temperatura:0,1 °C
- Temperatura - compensazione:Lineare: 0,00%/°C - 10,00%/°C
- Temperatura di riferimento della conducibilità:20/25 °C
- Salinità - range:0,00 - 42 psu
- Capacità della memoria:200 misurazioni
- Intervallo di conducibilità:0,01 μS/cm - 500 mS/cm
- Range di temperatura:−5...+105 °C
- Risoluzione della conducibilità:Range automatico
- Cat. No.:663-0297
- Peso:0,63 kg
- Modello:FP30
- TDS - risoluzione:0,01 mg/l - 300 g/l
- Alimentazione:100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- Uscite:USB, RS232
- Accuratezza della temperatura:±0,3 °C
- L×P×A:227×147×70 mm
- TDS - accuratezza:±0,5% del valore misurato
- Display:LCD da 4,3" a segmenti
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 662-2022Prolunga per braccio elettrodo FiveEasy Plus™/FiveEasy™ per becher per campioni di dimensioni maggioriLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 49.40
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 662-2023Braccio elettrodo FiveEasy Plus™/FiveEasy™ (con supporto per sensore e polo)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 115.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice



