Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Wipes, Tork Heavy-Duty Combi roll, 1 ply, perforated (335×255 mm), with embossing, 117,3 m × 255 mm, W1/W2, 2×117,3 m roll
SCAA473382
: Essity
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
- Per:W1/W2
- Confezione:2×117,3 m roll
- Descrizione:Wipes, Tork Heavy-Duty Combi roll, 1 ply, perforated (335×255 mm), with embossing
- L×L:117,3 m × 255 mm
- Seq:34
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



