InfinityLab Stay safe caps
Product Details & Documents
InfinityLab Stay Safe caps stop evaporation of harmful solvent vapors from solvent bottles.
- Prevents 99,9% of solvents from leaching into the air
- Increase long-term mobile phase consistency
- GL 45 thread compatible with Agilent solvent bottles
These safety caps have been designed for optimal sealing with an integrated exhaust valve providing pressurisation during solvent extraction and allowing proper solvent flow to HPLC system. The exhaust valve contains a PTFE membrane to prevent contamination of your solvents from dirt and dust particles. Try the new A-Line Stay Safe caps for an airtight seal, complete with an innovative time strip that tells you when you need to change the valve or filter.
Specifiche
- Descrizione:A-Line Stay Safe cap (GL45), 1-port, includes vent valve with time strip, fitting (PFA) for Ø 3,2 mm tubing
- Seq:01
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Thread adapter PTFE GL 45(M) - GPI 38(F)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- A-Line 6 L waste can (GL 45)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- 2 ports waste collector, PTFE
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Fitting for 3,2 mm tubing, PFA
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- A-Line 6 L waste can kit. Includes A-Line Stay Safe cap (GL 45), 4-port for waste, PTFE waste collector, 2-port, must be used with a charcoal filterA-Line 6 L waste can kit. Includes A-Line Stay Safe cap (GL 45), 4-port for waste, PTFE waste collector, 2-port, must be used with a charcoal filterHEWL5043-1221Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Solvent lines, in ultra clean tubing quality for bottle head caps, recommended for LC/MS application, 228 cm length, with premounted 1/4-28 PEEK fittingSolvent lines, in ultra clean tubing quality for bottle head caps, recommended for LC/MS application, 228 cm length, with premounted 1/4-28 PEEK fittingHEWL5043-1789Log in per disponibilità1 * 4 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- A-Line Stay Safe vent valve, PTFE, with time strip for A-Line Stay Safe cap (GL 45)A-Line Stay Safe vent valve, PTFE, with time strip for A-Line Stay Safe cap (GL 45)HEWL5043-1190Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Thread adapter PTFE GL 45(M) - GL 40(F)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- A-Line Stay Safe charcoal filter, 58 g, with time strip for A-Line Stay Safe cap (GL 45), 4-port for waste (HEWL5043-1220)A-Line Stay Safe charcoal filter, 58 g, with time strip for A-Line Stay Safe cap (GL 45), 4-port for waste (HEWL5043-1220)HEWL5043-1193Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- A-Line Stay Safe cap fitting for Ø 1,6 mm tubing, PFAA-Line Stay Safe cap fitting for Ø 1,6 mm tubing, PFAHEWL5043-1214Log in per disponibilità1 * 2 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- A-Line Stay Safe cap fitting for Ø 2,3 mm tubing, PFAA-Line Stay Safe cap fitting for Ø 2,3 mm tubing, PFAHEWL5043-1215Log in per disponibilità1 * 2 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Solvent lines for bottle head caps, 228 cm length, with premounted 1/4-28 PEEK fittingSolvent lines for bottle head caps, 228 cm length, with premounted 1/4-28 PEEK fittingHEWL5043-1790Log in per disponibilità1 * 4 ST
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



