Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatore orbitale, resistente a CO<sub>2</sub>

Agitatore orbitale, resistente a CO2

Agitatore orbitale resistente a CO2 con piattaforma universale e kit di base di pinze per matracci, 100 – 240 V
Codice catalogo 444-0921
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Agitatore orbitale, resistente a CO<sub>2</sub>
Codice catalogo 444-0921
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Agitatore orbitale, resistente a CO<sub>2</sub>
Agitatore orbitale, resistente a CO2

Agitatore orbitale resistente a CO2 con piattaforma universale e kit di base di pinze per matracci, 100 – 240 V

Price
4 310.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Agitatore orbitale resistente a CO2 a funzionamento continuo, particolarmente adatto per mantenere la vitalità e la prosperità delle cellule nell'ambiente di lavoro. L'agitatore compatto può essere utilizzato fuori o dentro un incubatore a CO2, per offrire all'utente la massima flessibilità. La scatola di comando esterna è caratterizzata da un display a LED, in cui vengono visualizzati velocità e tempo, dotato di spia per giri/min, tempo, funzionamento e spia di allarme visivo. Le applicazioni includono la coltura di cellule di mammiferi, sospensione batterica, colorazione e decolorazione, procedure di lavaggio, ibridizzazione, studi sulla solubilità, procedure di estrazione e analisi diagnostica.

  • Agitazione orbitale mediante potenza magnetica per eliminare la sostituzione delle cinghie
  • Componenti meccanici sottoposti a trattamento speciale per utilizzi in presenza di concentrazione di CO2 fino al 20% e di umidità al 95%
  • Comoda scatola di comando esterna con display a LED per regolazioni semplici senza aprire lo sportello della camera
  • Dissipazione minima del calore per garantire condizioni inalterate in operazioni all'interno della camera a CO2
  • La struttura in acciaio inox assicura la protezione da condizioni di gassificazione con CO2 corrosiva

Ordering information: fornito con scatola di comando esterna ma senza accessori. È disponibile un'ampia gamma di accessori opzionali per numerose applicazioni.

Specifiche
  • Descrizione:
    Agitatore orbitale resistente a CO2 con piattaforma universale e kit di base di pinze per matracci, 100 – 240 V
  • Cat. No.:
    444-0921
  • Ampiezza di agitazione:
    19 mm
  • Carico massimo:
    6 kg
  • Velocità:
    30 - 300 min⁻¹
  • Timer:
    0 – 99 ore 59 min/continuo
  • Peso:
    13 kg
  • Movimento di agitazione:
    Orbitale
  • L×P×A:
    360×300×96 mm
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack fisso per provette
    Rack fisso per provette
    444-1062
    40 Provette di Ø 16 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 130.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack regolabile per provette
    Rack regolabile per provette
    444-1063
    40 Provette di Ø 14 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 165.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack regolabile per provette
    Rack regolabile per provette
    444-1064
    40 Provette di Ø 16 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 165.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-1053
    30 matracci da 50 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 16.50 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-0974
    15 matracci da 100 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 17.80 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-1054
    15 matracci da 150 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 22.90 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-1055
    15 matracci da 200 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 26.80 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-0975
    15 matracci da 250 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 25.90 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-0976
    9 matracci da 500 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 40.90 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-0977
    6 matracci da 1000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 69.10 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-0978
    4 matracci da 2000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 102.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-1056
    2 matracci da 3000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 127.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-1057
    1 matracci da 5000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 169.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-1058
    6 flaconi per infusione da 500 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 50.80 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma universale in alluminio
    Piattaforma universale in alluminio
    444-0948
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 287.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spina EU
    Spina EU
    BARN88881131
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 10.60 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore di alimentazione generale
    Adattatore di alimentazione generale
    BARN88881128
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 67.80 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spina UK
    Spina UK
    BARN88881132
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 10.60 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza
    Pinza
    444-1059
    6 flaconi per infusione da 1000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 78.70 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Attacco universale per imbuti
    Attacco universale per imbuti
    444-1060
    2 imbuti
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 343.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack fisso per provette
    Rack fisso per provette
    444-1061
    40 Provette di Ø 14 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 130.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit di base di pinze per matracci, composto da 2 pinze per matracci da 100 ml, 4 pinze per matracci da 250 ml, 4 pinze per matracci da 500 ml, 2 pinze per matracci da 1 l, 2 pinze per matracci da 2 l
    Kit di base di pinze per matracci, composto da 2 pinze per matracci da 100 ml, 4 pinze per matracci da 250 ml, 4 pinze per matracci da 500 ml, 2 pinze per matracci da 1 l, 2 pinze per matracci da 2 l
    444-0949
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 365.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino adesivo (140×140 mm)
    Tappetino adesivo (140×140 mm)
    444-0981
    Massimo 4 tappetini su piattaforma universale
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 56.90 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Rack in filo per molle
    Rack in filo per molle
    444-1065
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 269.00 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per micropiastre da 96 pozzetti
    Supporto per micropiastre da 96 pozzetti
    444-0980
    6 micropiastre
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 40.40 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma con tappetino in gomma
    Piattaforma con tappetino in gomma
    444-0979
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 120.00 SFr.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.