Simdos® Dosing Pump
Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 FT RCP, 144 mm, 150 mm, PTFE (politetrafluoroetilene), 93 mm
Codice catalogo 224-0189
Nome del fornitore: KNF
Vai a
Product Details & Documents
Pompa di dosaggio semplice, compatta e user friendly.
Applicazione: misurazione dei liquidi.
- Ampio schermo e interfaccia intuitiva con menu a tendina, facile calibrazione
- Singolo tasto di programmazione
- Adattabile alle caratteristiche del liquido
- Testa della pompa posizionata esternamente per una migliore protezione dei componenti elettronici
- Auto innesco fino a 3 mCE, possibilità di ciclo a secco
- Dosaggio da 1 a 100 ml/min
- Riproducibilità di dosaggio ± 1%
- Programmazione dosaggio semplificato da 1 a 1000 ml
- Volume dispensato da 1 a 1000 ml
- Pressione massima: 6 bar
- Viscosità massima: 150 cS
- Portata da 0,03 fino a 100 ml/min
- Testa pressione 60 mWg, testa aspirazione rispettivamente 2 mWg e 3 mWg
- Facile sostituzione del diaframma di trasferimento, attivando il comando manutenzione nel programma operativo
- Ingombro ridotto
Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.
Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)
S version:
Manual control by rotary knob
RC version:
Controlled by rotary knob
Analogue control (0 to 10 V, 0 to 100 mA, 4 to 20 mA from 0 to 100%)
Start/stop by logical control (TTL); reset/prime by logical control (TTL)
Alarm output signal
Cable for external control included; control pedal available as an option
: Available with pump head in different materials.
Specifiche
- Descrizione:Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 FT RCP
- Altezza:144 mm
- Lunghezza:150 mm
- Seq:10
- Testa pompa:PTFE (politetrafluoroetilene)
- Larghezza:93 mm
- Pressione max.:6 bar
- Temperatura ambiente consentita:5...40 °C
- Massima prevalenza in mandata:60 mWs
- Collegamento:Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
- Cat. No.:224-0189
- Tipo:RC Plus-Version
- Portata:20
- Volume dosato:30 µl - 999 ml
- Temperatura liquido perm.:5...80 °C
- Peso:0,9 kg
- Funzione ripetizione:±1 %
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Column fixture
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Column fixture
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- SIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versionsSIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versionsKNFA160186Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 260.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- In-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connectorIn-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connectorKNFA323625Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 96.60



