Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Simdos® Dosing Pump

Simdos® Dosing Pump

Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 KT RCP, 144 mm, 150 mm, KT in PP (polipropilene), 93 mm
Catalog # 224-0187
Supplier:   KNF
Simdos® Dosing Pump
Catalog # 224-0187
Supplier:  KNF
Simdos® Dosing Pump
Simdos® Dosing Pump

Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 KT RCP, 144 mm, 150 mm, KT in PP (polipropilene), 93 mm

Price
SFr. 2’491.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pompa di dosaggio semplice, compatta e user friendly.
Applicazione: misurazione dei liquidi.

  • Ampio schermo e interfaccia intuitiva con menu a tendina, facile calibrazione
  • Singolo tasto di programmazione
  • Adattabile alle caratteristiche del liquido
  • Testa della pompa posizionata esternamente per una migliore protezione dei componenti elettronici
  • Auto innesco fino a 3 mCE, possibilità di ciclo a secco
  • Dosaggio da 1 a 100 ml/min
  • Riproducibilità di dosaggio ± 1%
  • Programmazione dosaggio semplificato da 1 a 1000 ml
  • Volume dispensato da 1 a 1000 ml
  • Pressione massima: 6 bar
  • Viscosità massima: 150 cS
  • Portata da 0,03 fino a 100 ml/min
  • Testa pressione 60 mWg, testa aspirazione rispettivamente 2 mWg e 3 mWg
  • Facile sostituzione del diaframma di trasferimento, attivando il comando manutenzione nel programma operativo
  • Ingombro ridotto

Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.

Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)

S version:
Manual control by rotary knob

RC version:
Controlled by rotary knob
Analogue control (0 to 10 V, 0 to 100 mA, 4 to 20 mA from 0 to 100%)
Start/stop by logical control (TTL); reset/prime by logical control (TTL)
Alarm output signal
Cable for external control included; control pedal available as an option

Ordering information: Available with pump head in different materials.

Specifications
  • Descrizione:
    Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 KT RCP
  • Altezza:
    144 mm
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    03
  • Testa pompa:
    KT in PP (polipropilene)
  • Larghezza:
    93 mm
  • Cat. No.:
    224-0187
  • Pressione max.:
    6 bar
  • Tipo:
    RC Plus-Version
  • Portata:
    20
  • Volume dosato:
    30 µl - 999 ml
  • Temperatura liquido perm.:
    5...80 °C
  • Peso:
    0,9 kg
  • Temperatura ambiente consentita:
    5...40 °C
  • Massima prevalenza in mandata:
    60 mWs
  • Funzione ripetizione:
    ±1 %
  • Collegamento:
    Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • KNFA160473
    Column fixture
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 157.80

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • KNFA160474
    Column fixture
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 134.20

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • KNFA160186
    SIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versions
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 260.80

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • KNFA323625
    In-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connector
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 96.60

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.