Labels for BBP3x Printers, B-569
High performance label printer tape, B-569, B30C-500-569-OR, Poliestere, Acrilico permanente, Thermal transfer, arancione, BBP31, 12 mm×30,4 m, 1 roll/box
Codice catalogo BRDY117964
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
This high performance polyester labeling tape is used for labeling stainless steel pipes and surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels.
Dokumente
TDS B-569 High Performance Polyester Tape TDS B-569 Labels and Signs
Technisches Datenblatt
Specifiche
- Stampante:BBP31
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-569
- Colore:arancione
- Descrizione:High performance label printer tape
- Dimensioni:12 mm×30,4 m
- Materiale:Poliestere
- Seq:07
- Modello:B30C-500-569-OR
- Confezione:1 roll/box
- Adesivo:Acrilico permanente
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



