Softshell jackets, Oregon, TK40
nero, M, Regular
Codice catalogo PRTWTK40BKRM
Nome del fornitore: Portwest
Vai a
Product Details & Documents
These 2-layer softshell jackets are made of 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece. The jackets are wind- and showerproof.
- Two side pockets, zipped mobile phone pocket (chest)
- Half-elasticated cuffs with Velcro adjustment
Colour: Black
Weight: 250 g/m²
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:M
- Vestibilità del capo:Regular
- Colore:nero
- Tessuto:100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
- Cat. No.:PRTWTK40BKRM
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Cold
- Peso:250 g/m²
- Modello:Oregon TK40
- Applicazioni per abiti:Outdoor
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



