Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3

Agitatori Vortex, RX3 e ZX3

Agitatore Vortex RX3
Codice catalogo 444-0915
Nome del fornitore:   VELP SCIENTIFIC
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Codice catalogo 444-0915
Nome del fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3

Agitatore Vortex RX3

Price
SFr. 250.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Agitatori Vortex con involucro in alluminio pressofuso rivestito con vernice epossidica di buona resistenza chimica. I quattro piedini conferiscono stabilità sul banco. Scelta tra due modelli.

  • Il modello RX3 funziona in modalità touch con una velocità di vibrazione fissa di 3000 min-¹
  • Il modello ZX3 dispone di due modalità - manuale o continua, e la velocità può essere regolata da 0 a 3000 min-¹
  • La velocità massima di vibrazione può essere ridotta quando si aggiungono altri accessori (max. 800 min-¹), poiché un'elevata velocità di vibrazione può causare la fuoriuscita del campione o la perdita della provetta.

Classe di protezione IP a norma DIN EN 60259: IP 20

Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60259: IP 20

Specifiche
  • Descrizione:
    Agitatore Vortex RX3
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    444-0915
  • Ampiezza di agitazione:
    4,5 mm
  • Peso:
    2,7 kg
  • Intervallo di velocità:
    3000 min⁻¹ (fissa)
  • Modello:
    RX3
  • Alimentazione in ingresso:
    15 W
  • Movimento di agitazione:
    Orbitale
  • L×P×A:
    150×165×130 mm
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto in espanso 5 provette di Ø 16 mm
    Inserto in espanso 5 provette di Ø 16 mm
    444-0738
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 46.30

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto in espanso, neutro e senza fori
    Inserto in espanso, neutro e senza fori
    444-0741
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.80

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto in espanso 19 provette da microcentrifuga da 1,5 ml
    Inserto in espanso 19 provette da microcentrifuga da 1,5 ml
    444-0737
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 48.40

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per piastra di microtitolazione
    Inserto per piastra di microtitolazione
    444-0739
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 54.10

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Large foam insert Ø 94 mm
    Large foam insert Ø 94 mm
    VELPA00000017
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 30.60

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
    Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
    444-0742
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 54.80

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Mixing cup head
    Mixing cup head
    VELP10005195
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.60

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma di supporto in gomma di dimensioni ridotte, Ø 50 mm
    Piattaforma di supporto in gomma di dimensioni ridotte, Ø 50 mm
    444-0740
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.80

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.