DLW syringes
DLW syringe, 100 µl, 60 mm, 7,7 mm, Thread 1/4 - 28 UNF
Codice catalogo HEWLG4277-80120
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø est:7,7 mm
- Tipo:Thread 1/4 - 28 UNF
- Volume:100 µl
- Descrizione:DLW syringe
- Lunghezza:60 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



