General purpose sample storage vials and caps
40,00 ml, 28×95 mm, ambra, Yes, Open top, 24-414, PP, bianco
Codice catalogo HEWL5190-4000
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
General purpose sample storage vials and caps
Codice catalogo HEWL5190-4000
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Dimensione tappo:24-414
- Ø×A:28×95 mm
- Capacità:40,00 ml
- Colore:ambra
- Seq:11
- Tipologia tappo:Open top
- Colore tappo:bianco



