Laboratory coats, PP
With elastic wrist, without pockets, bianco, XL
Codice catalogo 114-9017
Nome del fornitore: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Vai a
Product Details & Documents
These disposable laboratory coats with shirt neck made from PP and are ideal for non critical applications.
- Elasticated or Velcro wrist
- Press stud fastening (four/five snaps)
Weight: 25 to 55 g/m²
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Descrizione:With elastic wrist, without pockets
- Cat. No.:114-9017
- Genere:Unisex
- Peso:25 - 55 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione



