Labels for BBP33 printers, type B-424
Printer labels for general identification, B-424, B33-18-424, Paper, Permanente, a base di gomma, Thermal transfer, bianco, BBP33, 76,0×25,0 mm
Codice catalogo BRDY143080
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These paper labels are used for general identification and have a matt finish.
Specifiche
- Stampante:BBP33
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-424
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels for general identification
- Dimensioni:76,0×25,0 mm
- Materiale:Paper
- Modello:B33-18-424
- Adesivo:Permanente, a base di gomma
- Cat. No.:BRDY143080
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



