Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
grigio scuro, XL
Codice catalogo KWIN110170941XL
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Codice catalogo KWIN110170941XL
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.
- Red contrast colour at collar and zip pullers
- Two front pockets, one breast pocket with zip
- Cuffs and hem in rib with elastane
- Tapered waist
Weight: 320 g/m²
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:grigio scuro
- Tessuto:80% cotton and 20% polyester
- Cat. No.:KWIN110170941XL
- Genere:Per le donne
- Sleeve or leg length:Long
- Peso:320 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



