Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Agitatori Vortex, RX3 e ZX3

Agitatore Vortex ZX3
  444-2000
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
  444-2000
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3

Agitatore Vortex ZX3

 
SFr. 268.00
   
1 * 1 ST
 

Agitatori Vortex con involucro in alluminio pressofuso rivestito con vernice epossidica di buona resistenza chimica. I quattro piedini conferiscono stabilità sul banco. Scelta tra due modelli.

  • Il modello RX3 funziona in modalità touch con una velocità di vibrazione fissa di 3000 min-¹
  • Il modello ZX3 dispone di due modalità - manuale o continua, e la velocità può essere regolata da 0 a 3000 min-¹
  • La velocità massima di vibrazione può essere ridotta quando si aggiungono altri accessori (max. 800 min-¹), poiché un'elevata velocità di vibrazione può causare la fuoriuscita del campione o la perdita della provetta.

Classe di protezione IP a norma DIN EN 60259: IP 20

 : Classe di protezione IP a norma DIN EN 60259: IP 20

 
  • Descrizione:
    Agitatore Vortex ZX3
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    444-2000
  • Ampiezza di agitazione:
    4,5 mm
  • Peso:
    2,7 kg
  • Intervallo di velocità:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Modello:
    ZX3
  • Alimentazione in ingresso:
    15 W
  • Movimento di agitazione:
    Orbitale
  • L×P×A:
    150×165×130 mm
Accessories

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 444-0738
    Inserto in espanso 5 provette di Ø 16 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 46.30

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 444-0741
    Inserto in espanso, neutro e senza fori
       
    1 * 1 ST - SFr. 37.80

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 444-0737
    Inserto in espanso 19 provette da microcentrifuga da 1,5 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 48.40

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 444-0739
    Inserto per piastra di microtitolazione
       
    1 * 1 ST - SFr. 54.10

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • VELPA00000017
    Large foam insert Ø 94 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 30.60

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 444-0742
    Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 54.80

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • VELP10005195
    Mixing cup head
       
    1 * 1 ST - SFr. 18.60

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 444-0740
    Piattaforma di supporto in gomma di dimensioni ridotte, Ø 50 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 27.80

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..