Level control systems with signalboxes, SymLine
Signalbox T5, 5-channel, universal plug, 180×105×55 mm
Codice catalogo SCTV108088
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Level control systems with signalboxes, SymLine
Codice catalogo SCTV108088
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Vai a
Product Details & Documents
Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
- For all types of Safety Waste Caps and other electronic level controllers
- Touchless alarm-resetting fields for two containers
- 2 switch inputs and 2 switch outputs for peripheral units
LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height. When the container is changed, the alert can be muted via the new touchpad. Pumps and other external devices can be conveniently triggered via the integrated interface.
Specifiche
- Descrizione:Signalbox T5, 5-channel, universal plug
- Seq:02
- L×P×A:180×105×55 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal cable cable for signal transmission, 1,5 mSignal cable cable for signal transmission, 1,5 mSCTV108304Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 39.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- EU power supply
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mmDual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mm554-2714Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 37.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- UK power supply
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Velcro strip for disc sensor, 2 m
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 5 mCavo di prolunga per trasmissione segnale, 5 m590-0727Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 60.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 10 mCavo di prolunga per trasmissione segnale, 10 m590-0728Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 62.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo per contatto relè, 5 m
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Disc sensor (alarm at empty state)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sensore di livello, singolo (allarme a pieno stato)Sensore di livello, singolo (allarme a pieno stato)590-0737Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 325.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 3 mCavo di prolunga per trasmissione segnale, 3 m590-0739Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 84.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Holder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HDHolder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HDSCTV106731Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 67.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108334Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 406.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto per sensore a disco, GL 45
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectorsSignal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectorsSCTV108334-TLog in per disponibilità- SFr. 406.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108335-TLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 752.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108336-TLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 501.00



