Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Level control systems with signalboxes, SymLine

Level control systems with signalboxes, SymLine

Signalbox T1 with disc fill level sensor, signal cable 3 meters, hook and loop fastener for disc sensor 2 meters, universal plug
Codice catalogo SCTV108125
Nome del fornitore:   S.C.A.T.
Level control systems with signalboxes, SymLine
Codice catalogo SCTV108125
Nome del fornitore:  S.C.A.T.
Level control systems with signalboxes, SymLine
Level control systems with signalboxes, SymLine

Signalbox T1 with disc fill level sensor, signal cable 3 meters, hook and loop fastener for disc sensor 2 meters, universal plug

Price
SFr. 739.00
Log in per disponibilità
1 * 1 SET
Product Details & Documents

Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.

  • For all types of Safety Waste Caps and other electronic level controllers
  • Touchless alarm-resetting fields for two containers
  • 2 switch inputs and 2 switch outputs for peripheral units

LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height. When the container is changed, the alert can be muted via the new touchpad. Pumps and other external devices can be conveniently triggered via the integrated interface.

Specifiche
  • Descrizione:
    Signalbox T1 with disc fill level sensor, signal cable 3 meters, hook and loop fastener for disc sensor 2 meters, universal plug
  • Seq:
    05
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal cable cable for signal transmission, 1,5 m
    Signal cable cable for signal transmission, 1,5 m
    SCTV108304
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.20

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EU power supply
    EU power supply
    590-0740
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 83.90

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mm
    Dual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mm
    554-2714
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 37.50

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • UK power supply
    UK power supply
    SCTV610703
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 83.90

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Velcro strip for disc sensor, 2 m
    Velcro strip for disc sensor, 2 m
    554-2715
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 33.80

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 5 m
    Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 5 m
    590-0727
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 60.10

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 10 m
    Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 10 m
    590-0728
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.60

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo per contatto relè, 5 m
    Cavo per contatto relè, 5 m
    590-0729
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 50.40

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Disc sensor (alarm at empty state)
    Disc sensor (alarm at empty state)
    590-0734
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 325.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore di livello, singolo (allarme a pieno stato)
    Sensore di livello, singolo (allarme a pieno stato)
    590-0737
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 325.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 3 m
    Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 3 m
    590-0739
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 84.50

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Holder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HD
    Holder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HD
    SCTV106731
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 67.90

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    Signal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    SCTV108334
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 406.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per sensore a disco, GL 45
    Supporto per sensore a disco, GL 45
    SCTV106723
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 67.90

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectors
    Signal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectors
    SCTV108334-T
    Log in per disponibilità
    - SFr. 406.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    Signal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    SCTV108335-T
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 752.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    Signal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    SCTV108336-T
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 501.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.