Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sovramaniche, LDPE

Sovramaniche, LDPE

Sovramaniche, 20 μm, bianco
Codice catalogo 113-9677
Nome del fornitore:   VWR Collection
Sovramaniche, LDPE
Codice catalogo 113-9677
Nome del fornitore:  VWR Collection
Sovramaniche, LDPE
Sovramaniche, LDPE

Sovramaniche, 20 μm, bianco

Price
80.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents

Sovramaniche in pellicola di LDPE da 20 o 40 µm.

  • Elastico senza lattice
  • Lunghezza: 400 x 200 mm

Confezione: 2000 pezzi/confezione.

Documents

Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Sovramaniche, 20 μm
  • Seq:
    05
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..