Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Grigio screziato, M
Catalog # KWIN100225910M
Supplier: FRISTADS KANSAS
Jump to:
Product Details & Documents
Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.
- Round neck
- Neck, collar, cuffs and hem in rib with elastane
Weight: 280 g/m²
Specifications
- Taglia dell'abbigliamento:M
- Colore:Grigio screziato
- Seq:15
- Tessuto:80% cotton/20% polyester
- Cat. No.:KWIN100225910M
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Cold
- Peso:280 g/m²
- Modello:1734
- Applicazioni per abiti:Industrial



