Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Blu royal, 3XL
Codice catalogo KWIN1002255303XL
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Codice catalogo KWIN1002255303XL
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.
- Round neck
- Neck, collar, cuffs and hem in rib with elastane
Weight: 280 g/m²
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:3XL
- Colore:Blu royal
- Seq:38
- Tessuto:80% cotton/20% polyester
- Cat. No.:KWIN1002255303XL
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Cold
- Peso:280 g/m²
- Modello:1734
- Applicazioni per abiti:Industrial



