Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734

rosso, M
Codice catalogo KWIN100225331M
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Codice catalogo KWIN100225331M
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734

rosso, M

Price
41.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.

  • Round neck
  • Neck, collar, cuffs and hem in rib with elastane

Weight: 280 g/m²

Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    M
  • Colore:
    rosso
  • Seq:
    28
  • Tessuto:
    80% cotton/20% polyester
  • Cat. No.:
    KWIN100225331M
  • Genere:
    Per l'uomo
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Cold
  • Peso:
    280 g/m²
  • Modello:
    1734
  • Applicazioni per abiti:
    Industrial
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..