T-shirts, Match
beige, L
Codice catalogo KWIN100779210L
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Short sleeved basic shirts made of 65% polyester and 35% cotton, with anti-pilling treatment.
- Highly colourfast and durable
- Reinforced shoulders
- Chest pocket
Weight: 200 g/m²
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:beige
- Seq:04
- Tessuto:65% polyester and 35% cotton
- Cat. No.:KWIN100779210L
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Short
- Peso:200 g/m²
- Applicazioni per abiti:Casual



