Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Test sieves, US standard

Test sieves, US standard

305 mm, 50 mm, 0,425 mm
N° de catalogue 44753.NK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Test sieves, US standard
N° de catalogue 44753.NK
Test sieves, US standard

305 mm, 50 mm, 0,425 mm

Prix
SFr. 473.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 "
Product Details & Documents

The brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments.

  • Superior quality guarantees accuracy and reproducibility
  • Sturdy construction ensures easy stacking

Sieve covers, made of polished brass, have a recessed wire handle.

Spécifications
  • Ø:
    305 mm
  • Larghezza maglie:
    0,425 mm
  • Altezza:
    50 mm
  • Seq:
    54
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.