NEISSER´S SOLUTION III FOR MICROSCOPY 1 * 100 mL
Codice catalogo ROTH3466.1
Nome del fornitore: Roth Carl
NEISSER´S SOLUTION III FOR MICROSCOPY 1 * 100 mL
Codice catalogo ROTH3466.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Frequently Bought Together
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test cloruri per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio idrossido 85.0-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido trifluoroacetico ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
UltraClear® per istologia, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Sodio idrossido ≥32% in soluzione acquosa, EMSURE® per il dosaggio dell'azoto, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, nitriti per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive per la durezza dell'acqua, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Strisce reattive, cloruri, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, composti quaternari di ammonio, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, durezza totale, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acido formico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
NEISSER´S SOLUTION I FOR MICROSCOPY 1 * 100 mL
Nome del fornitore: Roth Carl
Acid Red 183 30% (dye content), Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
NEISSER´S SOLUTION II FOR MICROSCOPY 1 * 100 mL
Nome del fornitore: Roth Carl
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY