Frigoemoteche, PHCbi
Con interni in acciaio inox e finitura in acrilico trattata al forno, facile da pulire, antigraffio. I frigoriferi della serie MBR offrono 2 tipi di sistemi di crioconservazione, il tipo G (ripiani a griglia in acciaio duro rivestito) e il tipo GR (cassetti estraibili in acciaio inox con portaschede). Un controller incorporato con allarme di sovra/sotto-temperatura mantiene la temperatura a 2 °C (o 6 °C in caso di malfunzionamento) mentre viene utilizzato un microprocessore per mantenere la temperatura entro 1 - 4 °C, indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambiente e dal tempo di scongelamento.
- Con registratore automatico della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) o registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MGR3-304GR/704GR/1404GR)
- Porta con chiusura a serratura per garantire una maggiore sicurezza e protezione del sangue conservato
- Ampio display a LED digitale, lampada interna, scongelamento automatico totale e contatto per allarme remoto
- Refrigeranti HFC privi di CFC a basso impatto, isolamento privo di CFC e compressore a tenuta ermetica
- Rumorosità ridotta con il sistema SRS (Sound Reduction System), che diminuisce i livelli di vibrazioni e sonori
Range di temperatura: 4±1 °C (a temperature ambiente di 35 °C)
Conformità agli standard AABB
Certifications: Conformità agli standard AABB
Delivery information: tutti i modelli sono forniti con chiave della porta esterna, registratore a nastro della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) e registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MBR-304GR/704GR/1404GR), lampada fluorescente e carta per registratore per un mese.
- Esterno L×P×A:770×830×1955 mm
- Capacità:622 L
- Descrizione:Blood bank refrigerator MBR-705GR, 360×450 ml
- Seq:10
- Interno LxPxA:650×697×1500 mm
- Temperatura:4 °C ±1,5 °C
- Porte d’accesso:3
- Allarme:Auditive and visua for temperature, power failure, door opening
- Codice:471-1166
- Circolazione dell'aria:Forzata
- Cat. No.:471-1166
- Tipo sportello:Outer door: insulated steel frame with double layer glass windows
Inner doors: 3 acrylic - Ripiani/cassetti:6 stainless steel drawers
- Lampada:20 W fluorescent lamp
- Scongelamento:Automatic
- Blocco sportello:Yes
- Peso:213 kg
- Materiale:Painted steel
- Modello:MBR-506D(H)
Accessories
- DescrizionePer
- 471-0724Pennino per installazione del registratore graficoMBR-305GR, MBR-704GR, MBR-1405G/GR, MDF-U54121 * 2 ST - SFr. 119.00
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer



