Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120

T100, RT* +5...100 °C, ±0,05 °C, 1,3 kW, 120×172×335 mm, 2,7 kg
Codice catalogo 461-0640
Nome del fornitore:   GRANT INSTRUMENTS
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120
Codice catalogo 461-0640
Nome del fornitore:  GRANT INSTRUMENTS
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120

T100, RT* +5...100 °C, ±0,05 °C, 1,3 kW, 120×172×335 mm, 2,7 kg

Price
SFr. 1’600.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

I termostati ad immersione della gamma Optima™ possono essere combinati con bagni in plastica, bagni in acciaio inox di qualità superiore o unità di refrigerazione. I termostati digitali con controllo a microprocessore T100 e TC120 sono caratterizzati da un quadrante rotante semplice da usare e due tasti funzione per impostare la temperatura e navigare rapidamente nei menu. Le unità sono dotate di display luminoso a 4 cifre di semplice lettura, 3 preimpostazioni programmabili della temperatura, protezione da basso livello del liquido, interruzione fissa in caso di sovratemperatura, allarme visivo, timer per conto alla rovescia e funzione di calibrazione eseguibile dall'utente per la massima precisione.

  • Range di temperatura T100: temp. ambiente da +5 a 100 °C. Range impostabile da 0 a 100 °C (il funzionamento a temperature inferiori alla temperatura ambiente richiede raffreddamento accessorio)
  • Range di temperatura TC120: da temp. ambiente +5 a 120 °C. Range configurabile da −20 a +120 °C (il funzionamento a temperature inferiori alla temperatura ambiente richiede raffreddamento accessorio)
  • Circolazione con agitazione nel bagno per garantire stabilità e uniformità impeccabili della temperatura
  • L'unità TC120 è dotata di una pompa integrata per la circolazione esterna
  • Stabilità: ±0,05 °C a 70 °C
  • TC120 con allarme acustico e visivo e interruzione regolabile in caso di sovratemperatura

Capacità massima della pompa:

TC120: 16 L/min, 210 mbar

 : Morsetto opzionale per il collegamento del termostato praticamente a tutti i bagni o recipienti a pareti alte, da ordinare separatamente.

 : *RT = Temperatura ambiente

Specifiche
  • Potenza di riscaldamento:
    1,3 kW
  • Range di temperatura:
    RT* +5...100 °C
  • Peso:
    2,7 kg
  • Seq:
    01
  • L×P×A:
    120×172×335 mm
  • Cost. temp.:
    ±0,05 °C
  • Tipo:
    T100
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack per provette VR con Ø 24 mm, acciaio inossidabile
    Rack per provette VR con Ø 24 mm, acciaio inossidabile
    462-8133
    23 Provette
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack per provette VR con Ø 30 mm, acciaio inossidabile
    Rack per provette VR con Ø 30 mm, acciaio inossidabile
    462-8134
    14 provette
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Ripiano
    Ripiano
    462-8266
    ST38
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 401.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Ripiano
    Ripiano
    462-8265
    ST26
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 311.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Ripiano
    Ripiano
    462-8264
    ST18/P18
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 295.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Ripiano
    Ripiano
    462-8263
    ST12/P12
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 201.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack per provette VR con Ø 16-19 mm, acciaio inossidabile
    Rack per provette VR con Ø 16-19 mm, acciaio inossidabile
    462-8258
    36 provette
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack per provette VR con Ø 10-13 mm, acciaio inossidabile
    Rack per provette VR con Ø 10-13 mm, acciaio inossidabile
    462-8257
    65 Provette
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack QR per microprovetta da 0,5 ml, in acciaio inossidabile
    Rack QR per microprovetta da 0,5 ml, in acciaio inossidabile
    462-8255
    44 microprovette
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 193.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack VR per microprovetta da 1,5 ml, in acciaio inossidabile
    Rack VR per microprovetta da 1,5 ml, in acciaio inossidabile
    462-8262
    75 microprovette
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 246.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rack VR per microprovetta da 0,5 ml, in acciaio inossidabile
    Rack VR per microprovetta da 0,5 ml, in acciaio inossidabile
    462-8261
    102 microprovette
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto. Alternativa alla piastra ponte per il fissaggio su vasche verticali. La vasca può avere pareti spesse al massimo 35 mm (rettangolare) o 30 mm (circolare, fino a 30 mm di diametro) e una capacità fino a 50 litri. Per termostati a immersione T100, TC120, TX150 e TXF200
    Morsetto. Alternativa alla piastra ponte per il fissaggio su vasche verticali. La vasca può avere pareti spesse al massimo 35 mm (rettangolare) o 30 mm (circolare, fino a 30 mm di diametro) e una capacità fino a 50 litri. Per termostati a immersione T100, TC120, TX150 e TXF200
    461-1001
    T100, TC120, TX150 and TXF200 immersion thermostats
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 144.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.