Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120

Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120

TC120, RT* +5...120 °C, ±0,05 °C, 1,3 kW, 120×172×335 mm, 2,7 kg
  461-0648
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120
  461-0648
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120

TC120, RT* +5...120 °C, ±0,05 °C, 1,3 kW, 120×172×335 mm, 2,7 kg

 
SFr. 2’010.00
   
1 * 1 ST
 

I termostati ad immersione della gamma Optima™ possono essere combinati con bagni in plastica, bagni in acciaio inox di qualità superiore o unità di refrigerazione. I termostati digitali con controllo a microprocessore T100 e TC120 sono caratterizzati da un quadrante rotante semplice da usare e due tasti funzione per impostare la temperatura e navigare rapidamente nei menu. Le unità sono dotate di display luminoso a 4 cifre di semplice lettura, 3 preimpostazioni programmabili della temperatura, protezione da basso livello del liquido, interruzione fissa in caso di sovratemperatura, allarme visivo, timer per conto alla rovescia e funzione di calibrazione eseguibile dall'utente per la massima precisione.

  • Range di temperatura T100: temp. ambiente da +5 a 100 °C. Range impostabile da 0 a 100 °C (il funzionamento a temperature inferiori alla temperatura ambiente richiede raffreddamento accessorio)
  • Range di temperatura TC120: da temp. ambiente +5 a 120 °C. Range configurabile da −20 a +120 °C (il funzionamento a temperature inferiori alla temperatura ambiente richiede raffreddamento accessorio)
  • Circolazione con agitazione nel bagno per garantire stabilità e uniformità impeccabili della temperatura
  • L'unità TC120 è dotata di una pompa integrata per la circolazione esterna
  • Stabilità: ±0,05 °C a 70 °C
  • TC120 con allarme acustico e visivo e interruzione regolabile in caso di sovratemperatura

Capacità massima della pompa:

TC120: 16 L/min, 210 mbar

Informazioni per l'ordine: Morsetto opzionale per il collegamento del termostato praticamente a tutti i bagni o recipienti a pareti alte, da ordinare separatamente.

Attenzione: *RT = Temperatura ambiente

 
  • Potenza di riscaldamento:
    1,3 kW
  • Range di temperatura:
    RT* +5...120 °C
  • Peso:
    2,7 kg
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    120×172×335 mm
  • Cost. temp.:
    ±0,05 °C
  • Tipo:
    TC120
Accessories

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8133
    Rack per provette VR con Ø 24 mm, acciaio inossidabile
    23 Provette
       
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8134
    Rack per provette VR con Ø 30 mm, acciaio inossidabile
    14 provette
       
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8266
    Ripiano
    ST38
       
    1 * 1 ST - SFr. 401.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8265
    Ripiano
    ST26
       
    1 * 1 ST - SFr. 311.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8264
    Ripiano
    ST18/P18
       
    1 * 1 ST - SFr. 295.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8263
    Ripiano
    ST12/P12
       
    1 * 1 ST - SFr. 201.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8258
    Rack per provette VR con Ø 16-19 mm, acciaio inossidabile
    36 provette
       
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8257
    Rack per provette VR con Ø 10-13 mm, acciaio inossidabile
    65 Provette
       
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8255
    Rack QR per microprovetta da 0,5 ml, in acciaio inossidabile
    44 microprovette
       
    1 * 1 ST - SFr. 193.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8262
    Rack VR per microprovetta da 1,5 ml, in acciaio inossidabile
    75 microprovette
       
    1 * 1 ST - SFr. 246.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 462-8261
    Rack VR per microprovetta da 0,5 ml, in acciaio inossidabile
    102 microprovette
       
    1 * 1 ST - SFr. 206.00

 

  •  
    Descrizione
    Per
     
     
  • 461-1001
    Morsetto. Alternativa alla piastra ponte per il fissaggio su vasche verticali. La vasca può avere pareti spesse al massimo 35 mm (rettangolare) o 30 mm (circolare, fino a 30 mm di diametro) e una capacità fino a 50 litri. Per termostati a immersione T100, TC120, TX150 e TXF200
    T100, TC120, TX150 and TXF200 immersion thermostats
       
    1 * 1 ST - SFr. 144.00