Flaconi a collo largo, Nalgene®
1000 ml, 53 mm, 43 mm, 209 mm, 91 mm
Codice catalogo 215-7104
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Flaconi a collo largo, Nalgene®
Codice catalogo 215-7104
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
FEP, traslucido, con tappo a vite in ETFE.
- Massima resistenza alle sostanze chimiche
- Termostabile da −105 fino a +150 °C, tenuta
- Autoclavabili
Bottiglie con la massima resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Ideale per applicazioni in ambienti a basse e alte temperature, analisi in tracce e per molte applicazioni con solventi organici.
Specifiche
- Ø est:91 mm
- Filettatura:53 mm
- Capacità:1000 ml
- Altezza:209 mm
- Seq:04
- Ø interno collo:43 mm
- Cat. No.:215-7104
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



