Flaconi a collo largo, Nalgene®
500 ml, 48 mm, 38 mm, 165 mm, 71 mm
Codice catalogo 215-7103
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Flaconi a collo largo, Nalgene®
Codice catalogo 215-7103
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
FEP, traslucido, con tappo a vite in ETFE.
- Massima resistenza alle sostanze chimiche
- Termostabile da −105 fino a +150 °C, tenuta
- Autoclavabili
Bottiglie con la massima resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Ideale per applicazioni in ambienti a basse e alte temperature, analisi in tracce e per molte applicazioni con solventi organici.
Specifiche
- Ø est:71 mm
- Filettatura:48 mm
- Capacità:500 ml
- Altezza:165 mm
- Seq:03
- Ø interno collo:38 mm
- Cat. No.:215-7103
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



