Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, flat bottom with standard ground joint

Flasks, flat bottom with standard ground joint

1000 ml, 200 mm, 131 mm, 29/32 NS
Codice catalogo KAVA632426217940
Nome del fornitore:   Kavalier
Flasks, flat bottom with standard ground joint
Codice catalogo KAVA632426217940
Nome del fornitore:  Kavalier
Flasks, flat bottom with standard ground joint
Flasks, flat bottom with standard ground joint

1000 ml, 200 mm, 131 mm, 29/32 NS

Price
SFr. 1’200.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Made of borosilicate glass.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes

With labelling area.

Specifiche
  • Ø est:
    131 mm
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    200 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..