VWR®, Camici ESD
bianco, 56 (uomini)
Codice catalogo 113-1800
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Camici riutilizzabili da donna e uomo in 63% poliestere, 35% cotone e 2% fibra di carbonio, per protezione antistatica. Tutti i modelli sono caratterizzati da due polsini regolabili in due posizioni, due tasche laterali, una tasca sul petto, colletto a punta e bottoni a pressione nascosti.
- Caratteristiche ESD: tessuto antistatico ideale per la manipolazione di componenti elettronici
- Con spacco laterale
- Da donna: aderenti e con cintura sulla schiena
- Lavabili a 60 °C, ideali per lavaggi industriali
Densità: 190 g/m²
Colore: bianco
EN 1149-5, EN 61340
Certifications: EN 1149-5, EN 61340
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:56 (uomini)
- Colore:bianco
- Seq:18
- Tessuto:63% Polyester, 35% Cotton and 2% Carbon
- Cat. No.:113-1800
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:ESD
- Peso:190 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Industrial
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione



