Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Camici ESD

VWR®, Camici ESD

bianco, 44 (donne)
Codice catalogo 113-1785
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Camici ESD
Codice catalogo 113-1785
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Camici ESD
VWR®, Camici ESD

bianco, 44 (donne)

Price
SFr. 122.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Camici riutilizzabili da donna e uomo in 63% poliestere, 35% cotone e 2% fibra di carbonio, per protezione antistatica. Tutti i modelli sono caratterizzati da due polsini regolabili in due posizioni, due tasche laterali, una tasca sul petto, colletto a punta e bottoni a pressione nascosti.

  • Caratteristiche ESD: tessuto antistatico ideale per la manipolazione di componenti elettronici
  • Con spacco laterale
  • Da donna: aderenti e con cintura sulla schiena
  • Lavabili a 60 °C, ideali per lavaggi industriali

Densità: 190 g/m²

Colore: bianco

EN 1149-5, EN 61340

Certifications: EN 1149-5, EN 61340

Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    44 (donne)
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    3
  • Tessuto:
    63% Polyester, 35% Cotton and 2% Carbon
  • Cat. No.:
    113-1785
  • Genere:
    Per le donne
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    ESD
  • Peso:
    190 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    Laboratory|Industrial
  • Tipo di chiusura:
    Con bottoni a pressione
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.