VWR®, Camici ESD
bianco, 48 (donne)
Codice catalogo 113-1787
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Camici riutilizzabili da donna e uomo in 63% poliestere, 35% cotone e 2% fibra di carbonio, per protezione antistatica. Tutti i modelli sono caratterizzati da due polsini regolabili in due posizioni, due tasche laterali, una tasca sul petto, colletto a punta e bottoni a pressione nascosti.
- Caratteristiche ESD: tessuto antistatico ideale per la manipolazione di componenti elettronici
- Con spacco laterale
- Da donna: aderenti e con cintura sulla schiena
- Lavabili a 60 °C, ideali per lavaggi industriali
Densità: 190 g/m²
Colore: bianco
EN 1149-5, EN 61340
Certifications: EN 1149-5, EN 61340
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:48 (donne)
- Colore:bianco
- Seq:5
- Tessuto:63% Polyester, 35% Cotton and 2% Carbon
- Cat. No.:113-1787
- Genere:Per le donne
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:ESD
- Peso:190 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Industrial
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



