Labels for Minimark printer, type B-595
Label printer tapes, B-595, MINIMARK RED 100MM, Vinile, Acrilico permanente, rosso, MiniMark™, 101 mm × 30,48 m
Codice catalogo BRDY113196
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.
- Sticks to highly textured surfaces
- Adheres to difficult low surface energy items
- 8 to 10 year outdoor durability
Documents
Specifiche
- Stampante:MiniMark™
- Tipo:B-595
- Colore:rosso
- Descrizione:Label printer tapes
- Dimensioni:101 mm × 30,48 m
- Materiale:Vinile
- Seq:23
- Modello:MINIMARK RED 100MM
- Adesivo:Acrilico permanente
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



