BinLiners™ e supporti BinLiner™
Product Details & Documents
I BinLiners™ Micronova in LDPE sono ideali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e il trasporto di parti o materie prime e lo stoccaggio in camere bianche e ambienti controllati. Disponibili spessori da 1 a 6 mm per una varietà di applicazioni; incluse copertura di apparecchiature, contenimento dei rifiuti di produzione, archiviazione documenti, rivestimento di grandi contenitori di produzione e così via.
- Realizzati con materiale conforme FDA
- Costruzione a cucitura singola
- Sigillature di base a soffietto per una migliore aderenza in contenitori rettangolari
- Opzioni con rotolo su anima in plastica, roll pack e flat pack
- Disponibili in più misure per un’ampia gamma di applicazioni
- Disponibili sterili o non irradiati gamma
I supporti Micronova BinLiner™ in acciaio inox sono progettati per funzionare perfettamente con i BinLiners™ e sacchi di dimensioni simili. Entrambe le varianti di supporti in acciaio inox sono autoclavabili e resistenti a comuni soluzioni detergenti e disinfettanti.
Il supporto unico in filo di acciaio inox rettangolare include angoli e piedi in plastica per sostenere sacchi/liner per rifiuti e smaltimento indumenti. I piedi in plastica scorrono facilmente sui pavimenti delle camere bianche senza graffiare ed eliminano la formazione di ruggine sui pavimenti dovuta ai supporti dei sacchi. La rimozione ergonomica laterale dei liner ne semplifica l’uso, rispetto alla rimozione verticale dai contenitori di smaltimento standard. Le gambe angolari sono rimovibili se è necessario lo smontaggio. Disponibili in varie dimensioni per contenere sacchi da 5 a 55 galloni.
Il supporto in acciaio inox stile “forbice” si ripiega facilmente per lo stoccaggio quando non in uso. Funziona al meglio con sacchi da 182 L.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Technische Daten
- Confezione:Individually bagged, 5 liners/double bag, 10 double bags/case
- Colore:trasparente
- Descrizione:BinLiner, gussetted, bulk flat pack, for 150 L containers, irradiated
- L×L:1200×1000 mm
- Materiale:LDPE
- Seq:7
- Spessore:50 µm
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



