Frigoemoteche, PHCbi
Product Details & Documents
Con interni in acciaio inox e finitura in acrilico trattata al forno, facile da pulire, antigraffio. I frigoriferi della serie MBR offrono 2 tipi di sistemi di crioconservazione, il tipo G (ripiani a griglia in acciaio duro rivestito) e il tipo GR (cassetti estraibili in acciaio inox con portaschede). Un controller incorporato con allarme di sovra/sotto-temperatura mantiene la temperatura a 2 °C (o 6 °C in caso di malfunzionamento) mentre viene utilizzato un microprocessore per mantenere la temperatura entro 1 - 4 °C, indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambiente e dal tempo di scongelamento.
- Con registratore automatico della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) o registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MGR3-304GR/704GR/1404GR)
- Porta con chiusura a serratura per garantire una maggiore sicurezza e protezione del sangue conservato
- Ampio display a LED digitale, lampada interna, scongelamento automatico totale e contatto per allarme remoto
- Refrigeranti HFC privi di CFC a basso impatto, isolamento privo di CFC e compressore a tenuta ermetica
- Rumorosità ridotta con il sistema SRS (Sound Reduction System), che diminuisce i livelli di vibrazioni e sonori
Range di temperatura: 4±1 °C (a temperature ambiente di 35 °C)
Conformità agli standard AABB
: Conformità agli standard AABB
: tutti i modelli sono forniti con chiave della porta esterna, registratore a nastro della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) e registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MBR-304GR/704GR/1404GR), lampada fluorescente e carta per registratore per un mese.
Specifiche
- Esterno L×P×A:1440×830×1950 mm
- Capacità:1301 L
- Descrizione:Blood bank refrigerator MBR-1405G/GR, 720×450 ml
- Seq:05
- Interno LxPxA:1320×710×1500 mm
- Temperatura:4 °C ±1,5 °C
- Porte d’accesso:3
- Allarme:Auditive and visua for temperature, power failure, door opening
- Codice:471-1167
- Circolazione dell'aria:Forzata
- Cat. No.:471-1167
- Tipo sportello:Outer door: insulated steel frame with double layer glass windows
Inner doors: 6 acrylic - Ripiani/cassetti:12 stainless steel drawers
- Lampada:40 W fluorescent lamp
- Scongelamento:Automatic
- Blocco sportello:Yes
- Peso:276 kg
- Materiale:Esterno e interno: acciaio zincato rivestito in acrilico
- Modello:MBR-1405G/GR
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Pennino per installazione del registratore graficoPennino per installazione del registratore grafico471-0724MBR-305GR, MBR-704GR, MBR-1405G/GR, MDF-U5412Log in per disponibilità1 * 2 ST - SFr. 119.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cestello in filo metallico, capacità 4x450 ml, 8 cestelli per unitàCestello in filo metallico, capacità 4x450 ml, 8 cestelli per unità472-1302MBR-107DLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cestello in filo metallico, capacità 7x200 ml, 8 cestelli per unitàCestello in filo metallico, capacità 7x200 ml, 8 cestelli per unità472-1301MBR-107DLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cestello in filo metallico, capacità 6x450 ml, 20 cestelli per unitàCestello in filo metallico, capacità 6x450 ml, 20 cestelli per unità472-0105MBR-506DLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Cestello in filo metallico, capacità 10x200 ml, 20 cestelli per unitàCestello in filo metallico, capacità 10x200 ml, 20 cestelli per unità472-0104MBR-506DLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Carta per registratore ciclico, 1/7/30 giorni, MTR-G04Carta per registratore ciclico, 1/7/30 giorni, MTR-G04472-1307MBR-304GR/704GR/1404GRLog in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Pen recorder



