Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati in senso orario), rosso, 12, 5 mm
MARI1216334
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
- N. di pozzetti:12
- Colore:rosso
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati in senso orario)
- Seq:36
- Ø foro:5 mm



