Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrolysis unit, B-411/ E-416

Hydrolysis unit, B-411/ E-416

E-416 hydrolysis unit
Codice catalogo BUCH042870
Nome del fornitore:   BUCHI
Hydrolysis unit, B-411/ E-416
Codice catalogo BUCH042870
Nome del fornitore:  BUCHI
Hydrolysis unit, B-411/ E-416
Hydrolysis unit, B-411/ E-416

E-416 hydrolysis unit

Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The B-411/ E-416 hydrolysis unit has been designed to carry out acidic hydrolysis of food and feed samples prior to solvent extraction.The hydrolysis procedure is required in a number of AOAC official methods to determine fat content of food samples including cheese, seafood, dressings, meat.

  • Choice of 4 or 6 place units
  • Simultaneous hydrolysis, filtration and rinsing of samples
  • Glass sample tube with frit matches the extraction units
  • Vacuum pump reduces filtration time

Informazioni per l'ordine: Buchi V-700 vacuum pump, is required for operation and must be ordered separately from the main unit.

Informazioni per l'ordine: Supplied with digestion vessels, sample tubes, aspiration tubes, caps for digestion vessels, stoppers for tubes and a 3 mm wrench.

Specifiche
  • Descrizione:
    E-416 hydrolysis unit
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    BUCH042870
  • Peso:
    13,5 kg
  • Modello:
    E-416
  • Potenza:
    1100 W
  • N. di provette:
    6
  • L×P×A:
    275×600×570 mm
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pair of glass tongs, 50 mm
    Pair of glass tongs, 50 mm
    BUCH002004
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 81.70

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Holder for glass sample tubes, PP with 4 positions
    Holder for glass sample tubes, PP with 4 positions
    BUCH037462
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 151.05

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Rubber coupling, EPMD
    Rubber coupling, EPMD
    458-0054
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 64.60

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Aspiration tubes for 4 samples
    Aspiration tubes for 4 samples
    458-0010
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 251.75

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Glass sample tubes with frit for B-811
    Glass sample tubes with frit for B-811
    458-0008
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 392.35

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vacuum hose with diameter of 10 - 20 mm
    Vacuum hose with diameter of 10 - 20 mm
    BUCH004125
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 38.00

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.