Level control systems with signalboxes, SymLine
Disc sensor set, T5, full state, universal plug, 180×105×55 mm
Codice catalogo SCTV117988
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Level control systems with signalboxes, SymLine
Codice catalogo SCTV117988
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Vai a
Product Details & Documents
Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
- For all types of Safety Waste Caps and other electronic level controllers
- Touchless alarm-resetting fields for two containers
- 2 switch inputs and 2 switch outputs for peripheral units
LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height. When the container is changed, the alert can be muted via the new touchpad. Pumps and other external devices can be conveniently triggered via the integrated interface.
Documents
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Note applicative
SCTV108087
Immagini 360
Specifiche
- Descrizione:Disc sensor set, T5, full state, universal plug
- Seq:05
- L×P×A:180×105×55 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal cable cable for signal transmission, 1,5 mSignal cable cable for signal transmission, 1,5 mSCTV108304Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 39.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- EU power supply
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mmDual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mm554-2714Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 37.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- UK power supply
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Velcro strip for disc sensor, 2 m
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 5 mCavo di prolunga per trasmissione segnale, 5 m590-0727Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 60.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 10 mCavo di prolunga per trasmissione segnale, 10 m590-0728Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 62.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo per contatto relè, 5 m
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Disc sensor (alarm at empty state)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sensore di livello, singolo (allarme a pieno stato)Sensore di livello, singolo (allarme a pieno stato)590-0737Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 325.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 3 mCavo di prolunga per trasmissione segnale, 3 m590-0739Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 84.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Holder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HDHolder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HDSCTV106731Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 67.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108334Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 406.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto per sensore a disco, GL 45
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectorsSignal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectorsSCTV108334-TLog in per disponibilità- SFr. 406.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108335-TLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 752.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Signal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108336-TLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 501.00
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



