Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni Centrefeed, Tork Mini, 1 velo, non forati, bianco, 120 m × 215 mm, M1, 11 rotoli da 120 m
115-1394
: Essity
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Dokumente
SCAA129262_TDS_EN
Technisches Datenblatt
- Per:M1
- Confezione:11 rotoli da 120 m
- Colore:bianco
- Descrizione:Panni Centrefeed, Tork Mini, 1 velo, non forati
- L×L:120 m × 215 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



