Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Centrefeed wipes, Tork Basic Mini, 1 ply, unperforated, bianco, 120 m ×215 mm, M1, 11×120 m rolls
Codice catalogo 115-1264
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Documents
SCAA129262_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Per:M1
- Confezione:11×120 m rolls
- Colore:bianco
- Descrizione:Centrefeed wipes, Tork Basic Mini, 1 ply, unperforated
- L×L:120 m ×215 mm
- Seq:01



