Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni Centrefeed, Tork Plus Mini, 2 veli, forati (350×215 mm), bianco, 75 m × 215 mm, M1, 11 rotoli da 75 m
Codice catalogo 115-1263
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Specifiche
- Per:M1
- Confezione:11 rotoli da 75 m
- Colore:bianco
- Descrizione:Panni Centrefeed, Tork Plus Mini, 2 veli, forati (350×215 mm)
- L×L:75 m × 215 mm
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



