Accessori per setacci Retsch
Vaschette di raccolta, in acciaio inox, 450 mm, 50 mm
Codice catalogo 510-1855
Nome del fornitore: Retsch GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:450 mm
- Descrizione:Vaschette di raccolta, in acciaio inox
- Altezza:50 mm
- Seq:09



