Degustation and drinking cups
300 ml, 118 mm
Katalognr. SEMA5654
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Polystyrene, clear.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
These dugustation and drinking cups are crystal clear, sprayed design, well standing, stable and elegant shape with content marking.
Technische Daten
- Capacità:300 ml
- Altezza:118 mm
- Seq:04
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



