Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cuvettes

Disposable cuvettes

Macro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Codice catalogo SEMA2532
Nome del fornitore:   SEMADENI
Disposable cuvettes
Codice catalogo SEMA2532
Nome del fornitore:  SEMADENI
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes

Macro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS

Price
17.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).

Specifiche
  • Cammino ottico:
    10 mm
  • Tipo:
    Macro
  • Volume:
    4 ml
  • Materiale finestra:
    PS
  • Altezza:
    45 mm
  • Seq:
    002
  • Range di misura:
    350 – 800 nm
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • LDPE caps for cuvettes with square opening
    LDPE caps for cuvettes with square opening
    SEMA2533
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 21.80

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..