Criobox
12×12, Boxes 75 mm height, —, 40 mm, 10,25 mm, - mm
Catalog # TENATE22702
Supplier: TENAK
Jump to:
Product Details & Documents
Cartonfibra/cartone resistente alle temperature criogeniche.
- Idrorepellenti per garantire una maggiore durata
- Varie combinazioni possibili con divisori diversi (da ordinare separatamente)
- Disponibili in altezze e colori diversi
Per lo stoccaggio di provette per criogenia a basse temperature.
* Altezza interna.
Specifications
- Scomparti:12×12
- Per:Boxes 75 mm height
- per Ø provette:10,25 mm
- Esterno L×P×A:- mm
- Colore:—
- Altezza:40 mm
- Seq:29



