Criobox
3×3, Boxes 50 mm height, —, 30 mm, 42,5 mm, - mm
Catalog # TENATE22690
Supplier: TENAK
Jump to:
Product Details & Documents
Cartonfibra/cartone resistente alle temperature criogeniche.
- Idrorepellenti per garantire una maggiore durata
- Varie combinazioni possibili con divisori diversi (da ordinare separatamente)
- Disponibili in altezze e colori diversi
Per lo stoccaggio di provette per criogenia a basse temperature.
* Altezza interna.
Specifications
- Scomparti:3×3
- Per:Boxes 50 mm height
- per Ø provette:42,5 mm
- Esterno L×P×A:- mm
- Colore:—
- Altezza:30 mm
- Seq:20
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



